› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 99 Lampada LED 1L 15W Accensione ON/OFF Diffusore Assorbitore Inox

Cod. Rexel L181109W07
Cod. Produttore 81109W07
Cod. EAN 8033913090563

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tipo: ON/OFF
  • Finitura: Acciaio inox
  • Serie: SUELO-R 99
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore luce: Fedeltà cromatica

Descrizione del prodotto

SUELO-R 99 1L 15W ON/OFF ASSIM.INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 99 1L 15W ON/OFF ASSIM.INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 99 Lampada LED 1L 15W Accensione ON/OFF Diffusore Assorbitore Inox