›

SUELO-R 98 1L 15W BASC.DALI INOX

Cod. Rexel L181111W45
Cod. Produttore 81111W45
Cod. EAN 8033913090679

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Materiale: acciaio inox
  • Tipo: lampada da incasso
  • Applicazione: interni
  • Finitura: inox elegante
  • Illuminazione: regolabile
  • Serie: SUELO-R 98

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso a pavimento con potenza di 15 watt, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per ambienti interni, offre un’illuminazione efficiente e regolabile, ideale per soluzioni di design moderno e funzionale. La finitura in inox conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto per valorizzare qualsiasi spazio.
SUELO-R 98 1L 15W BASC.DALI INOX