›

SUELO-R 98 1L 15W BASC.DALI INOX

Cod. Rexel L181111N45
Cod. Produttore 81111N45
Cod. EAN 8033913090648

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Materiale: acciaio inossidabile
  • Tipo: lampada da incasso
  • Installazione: a pavimento
  • Uso: interni
  • Illuminazione: regolabile
  • Serie: SUELO-R 98

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da incasso a pavimento con potenza di 15 watt, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Realizzata in acciaio inossidabile, garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettata per un’installazione a terra, offre un’illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni moderne e funzionali nel campo dell’illuminazione elettrica.
SUELO-R 98 1L 15W BASC.DALI INOX