› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 96 Lampada LED 15W 1L Inox 07° Angolo Resistente Corrosione Elettrico Industriale Residenziale

Cod. Rexel L180612N07
Cod. Produttore 80612N07
Cod. EAN 8033913276776

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Design: Compatto
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazioni: Residenziale e industriale
  • Durata: Elevata
  • Serie: SUELO-R

Descrizione del prodotto

Il modello SUELO-R 96 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una potenza di 15W e un design compatto, è perfetto per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. Questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e veloce, permettendo agli utenti di integrarlo facilmente nei loro impianti elettrici esistenti. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una varietà di applicazioni, dal residenziale all'industriale. Descrizione del produttore: Il modello SUELO-R 96 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato in acciaio inox, questo dispositivo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con una potenza di 15W e un design compatto, è perfetto per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua finitura in acciaio inox non solo conferisce un aspetto moderno, ma garantisce anche una protezione efficace contro la corrosione e l'usura. Questo dispositivo è progettato per un'installazione semplice e veloce, permettendo agli utenti di integrarlo facilmente nei loro impianti elettrici esistenti. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una varietà di applicazioni, dal residenziale all'industriale.
SUELO-R 96 Lampada LED 15W 1L Inox 07° Angolo Resistente Corrosione Elettrico Industriale Residenziale