› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 95 LED 15W 1L Acciaio Inox Illuminazione Tecnica Industriale

Cod. Rexel L180611N60
Cod. Produttore 80611N60
Cod. EAN 8033913067633

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Serie: SUELO-R 95
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Tecnologia: LED
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Design: Integrato elettronica
  • Versatilità: Uso multiplo

Descrizione del prodotto

SUELO-R 95 1L 15W ARR+ALI INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 95 1L 15W ARR+ALI INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 95 LED 15W 1L Acciaio Inox Illuminazione Tecnica Industriale