›

SUELO-R 95 1L 15W ARR+ALI INOX

Cod. Rexel L180611W35
Cod. Produttore 80611W35
Cod. EAN 8033913067664

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Corpo: acciaio inox
  • Tipo: lampada LED incasso
  • Installazione: a pavimento
  • Uso: interni ed esterni
  • Protezione: resistente agenti atmosferici
  • Efficienza: basso consumo energetico
  • Serie: SUELO-R 95

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a incasso da 15 watt con corpo in acciaio inox, progettata per installazioni a pavimento. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni ed esterni che richiedono resistenza e design minimalista. La finitura in acciaio inox garantisce robustezza e protezione contro gli agenti atmosferici, mentre la potenza di 15 watt assicura un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico. Questa lampada è perfetta per valorizzare spazi architettonici con un tocco moderno e funzionale.
SUELO-R 95 1L 15W ARR+ALI INOX