›

SUELO-R 91 1L 15W ON/OFF INOX

Cod. Rexel L180607W15
Cod. Produttore 80607W15
Cod. EAN 8033913067152

Informazioni principali

  • Potenza: 15 watt
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Interruttore a pavimento
  • Funzione: ON/OFF
  • Protezione: Resistente all’usura
  • Applicazione: Controllo alimentazione
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: SUELO-R 91

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a pavimento in acciaio inox con potenza di 15 watt, progettato per un controllo ON/OFF affidabile. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e duratura dell’alimentazione, garantendo resistenza e funzionalità grazie al materiale robusto e alla configurazione semplice. La sua struttura in acciaio inox assicura elevata protezione contro l’usura e facilita l’installazione in ambienti diversi.
SUELO-R 91 1L 15W ON/OFF INOX