›

SUELO-R 84 1L 8W ARR+AL C/DL+VI IX

Cod. Rexel L180575W30
Cod. Produttore 80575W30
Cod. EAN 8033913064687

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Tipo installazione: a soffitto
  • Corpo: materiali resistenti
  • Luce: uniforme e di qualità
  • Adatto per: ambienti interni
  • Design: funzionale e compatto
  • Serie: SUELO-R 84
  • Uso: illuminazione efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera L180575W30 è un apparecchio di illuminazione elettrico caratterizzato da un design funzionale e compatto. Dotata di una potenza di 8 watt, è ideale per l’installazione a soffitto, offrendo una luce uniforme e di qualità. Il corpo è realizzato con materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità nel tempo. Questo prodotto è particolarmente adatto per ambienti interni che richiedono un’illuminazione efficiente e discreta, combinando praticità e prestazioni elevate.
SUELO-R 84 1L 8W ARR+AL C/DL+VI IX