› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 65 Lampada LED 8W 1L Colore Alluminio con Viti Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L180556N07
Cod. Produttore 80556N07
Cod. EAN 8033913061136

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Serie: SUELO-R 65
  • Tipo lampada: 1L
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Finitura: IX
  • Montaggio: Con viti
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta

Descrizione del prodotto

SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 65 Lampada LED 8W 1L Colore Alluminio con Viti Illuminazione Tecnica