› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 65 1L 8W LED corpo alluminio staffe viti illuminazione tecnica ambienti interni

Cod. Rexel L180556W07
Cod. Produttore 80556W07
Cod. EAN 8033913061235

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: 230V
  • Tipo lampada: LED
  • Serie: SUELO-R 65
  • Colore: Alluminio
  • Installazione: Con viti
  • Protezione: Senza HC
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 65 1L 8W LED corpo alluminio staffe viti illuminazione tecnica ambienti interni