›

SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IX

Cod. Rexel L180556N12
Cod. Produttore 80556N12
Cod. EAN 8033913061150

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tipo luce: LED
  • Serie: SUELO-R 65
  • Finitura: Alluminio
  • Colore: IX (avorio)
  • Installazione: con viti
  • Efficienza: alta
  • Applicazioni: versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 65 1L 8W C/AL S/HC+VITI IX