› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 63 Lampada LED 8W 1L con Molle per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L180554W07
Cod. Produttore 80554W07
Cod. EAN 8033913060757

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: 230V
  • Tipo lampada: R 63
  • Attacco: 1L
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: IX
  • Protezione: S/HC+Molle
  • Efficienza: LED integrato

Descrizione del prodotto

SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 63 Lampada LED 8W 1L con Molle per Illuminazione Tecnica