›

SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IX

Cod. Rexel L180554N30
Cod. Produttore 80554N30
Cod. EAN 8033913060696

Informazioni principali

  • Serie: SUELO-R
  • Corrente nominale: 63A
  • Linea: Singola
  • Capacità interruzione: 8 kA
  • Sgancio: senza corrente residua
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Installazione: con molle
  • Uso: residenziale e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico da 63A con una singola linea, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici. Il dispositivo è dotato di una capacità di interruzione di 8 kA e include un sistema di sgancio senza corrente residua, assicurando sicurezza e affidabilità. La presenza di molle facilita l’installazione e il mantenimento della stabilità dei collegamenti. Questo interruttore è ideale per applicazioni residenziali e industriali dove è richiesta una protezione precisa e duratura contro sovraccarichi e cortocircuiti.
SUELO-R 63 1L 8W C/AL S/HC+MOLLE IX