› Illuminazione

SUELO-R 6 1L 4,5W S/CONV S/HC INOX

Cod. Rexel L176207W00
Cod. Produttore 76207W00
Cod. EAN 8033913999866

Informazioni principali

  • Potenza: 4,5 W
  • Tipo: LED da incasso
  • Installazione: a soffitto
  • Corpo: acciaio inox
  • Senza convettore: si
  • Senza schermatura: si
  • Uso: interni
  • Serie: SUELO-R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da incasso con potenza di 4,5 watt, progettata per installazioni a soffitto senza convettore e senza schermatura. Il corpo in acciaio inox garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per ambienti che richiedono materiali di alta qualità e finiture eleganti. La luce emessa è efficiente e adatta a creare un'illuminazione funzionale e moderna in spazi interni.
SUELO-R 6 1L 4,5W S/CONV S/HC INOX