›

SUELO-R 59 1L 8W C/CNV S/HC+MOLL.IX

Cod. Rexel L180550N07
Cod. Produttore 80550N07
Cod. EAN 8033913059690

Informazioni principali

  • Potenza: 8 W
  • Tensione: 1 L
  • Convertitore: Integrato
  • Molla: Ottone nichelato
  • Installazione: Facile e stabile
  • Consumo: Energetico contenuto
  • Serie: SUELO-R 59
  • Design: Compatto e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera SUELO-R 59 è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da una potenza di 8 watt e una tensione di 1 litro. Progettata per garantire efficienza e affidabilità, è dotata di un sistema con convertitore integrato e molla in ottone nichelato, che assicura una facile installazione e una connessione stabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione compatta e funzionale, offrendo una luce uniforme e un consumo energetico contenuto. La sua struttura è pensata per durare nel tempo, combinando materiali di qualità con un design pratico e sicuro.
SUELO-R 59 1L 8W C/CNV S/HC+MOLL.IX