› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 57 Lampada LED 8W 1L S/AL.S/HC con Viti per Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L180548W88
Cod. Produttore 80548W88
Cod. EAN 8033913059386

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: SUELO-R 57
  • Tipo lampada: 1L S/AL.S/HC
  • Colore: IX
  • Fissaggio: Con viti
  • Efficienza: LED
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

SUELO-R 57 1L 8W S/AL.S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 57 1L 8W S/AL.S/HC+VITI IXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 57 Lampada LED 8W 1L S/AL.S/HC con Viti per Illuminazione Tecnica