›

SUELO-R 55 1L 8W S/AL.S/HC+MOLLE IX

Cod. Rexel L180546N15
Cod. Produttore 80546N15
Cod. EAN 8033913058761

Informazioni principali

  • Potenza: 8 watt
  • Attacco: E14 vite
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Interno
  • Design: Compatto
  • Installazione: Con molle
  • Illuminazione: Uniforme
  • Serie: SUELO-R 55

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED compatta da 8 watt con attacco a vite E14, progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura in alluminio garantisce una buona dissipazione del calore, mentre il design compatto la rende ideale per applicazioni in spazi ridotti. Adatta per uso interno, questa lampada offre una luce uniforme e di qualità, contribuendo al risparmio energetico senza rinunciare alla performance luminosa. La presenza di molle facilita l'installazione e la stabilità del prodotto.
SUELO-R 55 1L 8W S/AL.S/HC+MOLLE IX