›

SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX

Cod. Rexel L180447N10
Cod. Produttore 80447N10
Cod. EAN 8033913053223

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Alimentazione: Integrata
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: SUELO-R 42
  • Emissione luce: Chiara e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SUELO-R 42 1L da 4,2W è caratterizzata da un design compatto e funzionale con alimentazione integrata. Realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo. È ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e affidabilità, offrendo una luce chiara e stabile. La sua struttura robusta e la potenza contenuta la rendono adatta a diversi ambienti, assicurando prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto.
SUELO-R 42 1L 4,2W C/ALIM S/HC INOX