› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUELO-R 39 Lampada LED 4,2W 1L Inox con Conversione Colori Alta Efficienza

Cod. Rexel L180444N30
Cod. Produttore 80444N30
Cod. EAN 8033913052790

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Tipo lampada: SUELO-R 39
  • Numero LED: 1L
  • Finitura: INOX
  • Compatibilità: S/CONV
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni

Descrizione del prodotto

SUELO-R 39 1L 4,2W S/CONV C/HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 39 1L 4,2W S/CONV C/HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 39 Lampada LED 4,2W 1L Inox con Conversione Colori Alta Efficienza