›

SUELO-R 38 LED 4,2W 1L INOX illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L180443W60
Cod. Produttore 80443W60
Cod. EAN 8033913052738

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Tecnologia: LED
  • Finitura: INOX
  • Tipo: SUELO-R 38 1L
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Interni
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SUELO-R 38 1L 4,2W S/CONV S/HC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SUELO-R 38 LED 4,2W 1L INOX illuminazione efficiente e versatile