›

SUELO-R 107 1L 15W ARR+ALI+DL INOX

Cod. Rexel L181745W35
Cod. Produttore 81745W35
Cod. EAN 8033913130085

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Plafoniera da incasso
  • Sistema fissaggio: Arricciatura e ali
  • Illuminazione: Efficiente e uniforme
  • Uso: Interni
  • Serie: SUELO-R 107
  • Design: Sobrio e funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La plafoniera da incasso L181745W35 è realizzata in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Dotata di una lampadina da 15 watt, offre un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti interni che richiedono un design sobrio e funzionale. Il prodotto include un sistema di fissaggio con arricciatura e ali per un montaggio semplice e sicuro. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e di qualità nel settore elettrico.
SUELO-R 107 1L 15W ARR+ALI+DL INOX