›

SUELO-R 100 1L 15W DALI ASSIM.INOX

Cod. Rexel L181110W07
Cod. Produttore 81110W07
Cod. EAN 8033913276783

Informazioni principali

  • Potenza: 15 W
  • Tecnologia: LED
  • Controllo luce: DALI
  • Finitura: Acciaio inox
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Serie: SUELO-R
  • Illuminazione: Uniforme ed efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada SUELO-R 100 è un apparecchio di illuminazione elettrica caratterizzato da un design compatto e funzionale. Dotata di un modulo LED da 15 watt, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. Il dispositivo integra la tecnologia DALI per una gestione avanzata e personalizzata dell'illuminazione. La finitura in acciaio inox conferisce robustezza e un aspetto moderno, rendendola adatta sia per installazioni residenziali che commerciali. Questo prodotto si distingue per l'affidabilità e la qualità costruttiva, assicurando prestazioni durature nel tempo.
SUELO-R 100 1L 15W DALI ASSIM.INOX