›

SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX

Cod. Rexel L197317N60
Cod. Produttore 97317N60
Cod. EAN 8056534853232

Informazioni principali

  • Foro quadrato: 9 mm
  • Potenza nominale: 1,5 W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Montaggio: Incasso
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Industriale/civile
  • Connessione: Stabile e duratura
  • Serie: L197317N60

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa elettrica in acciaio inox con foro quadrato e montaggio a incasso, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Il design compatto con foro quadrato da 9 mm assicura un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali robusti e affidabili, offre una potenza nominale di 1,5 watt, combinando efficienza energetica e qualità costruttiva. Questo componente è adatto a contesti industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e duratura.
SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX