› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SUB 7 TONDO 1LED 1,5W INOX

Cod. Rexel L197315W15
Cod. Produttore 97315W15
Cod. EAN 8056534765979

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tecnologia: LED
  • Forma: Tondo
  • Uso: Interno/Esterno
  • Consumo: Ridotto
  • Durata: Elevata
  • Serie: SUB 7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SUB 7 TONDO 1LED 1,5W INOX rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in acciaio inox, questo apparecchio di illuminazione è progettato per resistere agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per utilizzi sia interni che esterni. La sua potenza di 1,5W garantisce un'illuminazione sufficiente per ambienti di piccole dimensioni, mentre il design tondo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal moderno al classico. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di gestione. Con un'estetica elegante e funzionale, il SUB 7 TONDO 1LED è perfetto per chi cerca un'illuminazione pratica e di qualità senza compromettere lo stile.
SUB 7 TONDO 1LED 1,5W INOX