›

SU203M-C63 INT.AUTOMATICO UL489 10

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSU203MC63
Cod. Produttore SU203MC63
Cod. EAN 4016779931427

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo di intervento: C-Char.
  • Interruttore: 3 poli
  • Capacità di interruzione IEC: 15kA
  • Capacità di interruzione UL: 10kA
  • Normativa: UL489
  • Serie: SU200M
  • Protezione: Automatica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SU203M-C63 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 63A, 3P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

16,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

SU203M-C63 INT.AUTOMATICO UL489 10