›

Struttura montanti 4+2 per celle automazione H2000 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEM2002
Cod. Produttore EM2002
Cod. EAN 8015646679567

Informazioni principali

  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Altezza montanti: 2000 mm
  • Numero montanti: 4+2
  • Tipo: Montanti per strutture celle
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529/62262
  • Uso: Quadri di automazione e distribuzione

Descrizione del prodotto

Struttura con quattro montanti principali più due montanti aggiuntivi, progettata per l’installazione in celle di automazione con altezza di 200 cm. Realizzata per garantire robustezza e stabilità, ideale per il montaggio di componenti elettrici e apparecchiature di automazione in ambienti industriali. La configurazione permette una facile integrazione e supporta un’organizzazione efficiente dei dispositivi all’interno del quadro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Uprights for configuration with compartments H=2000mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

400 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1900 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

50 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Struttura montanti 4+2 per celle automazione H2000 mm