Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1774470000
Cod. Produttore
1774470000
Cod. EAN
4032248149261

Informazioni di prodotto

  • Serie: Marcatori in acciaio inox
  • Identificazione fili e cavi
  • Organizzazione installazioni
  • Tracciabilità elettrica
  • Materiale resistente
  • Adatto a dispositivi elettrici
  • Facile applicazione
  • Alta durabilità

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1774470000 è un dispositivo da parete di colore argento, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. La finitura in acciaio inox conferisce al prodotto un aspetto elegante e una protezione superiore contro l’usura e la corrosione, rendendolo ideale per ambienti industriali o commerciali. Questo componente si distingue per la facilità di installazione e l’adattabilità a diverse configurazioni, garantendo prestazioni costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Serrare

colore

Argento

larghezza

275 mm

Tipologia

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

180 mm

Serie

Marcatori in acciaio inox

Produttore

Strumento automatico WSM TOOL per marcatura cavi elettrici professionale