Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEH 720 4
Cod. Produttore
EH 720 4
Cod. EAN
8012542605904

Informazioni di prodotto

CT6/600 IPRIM 600 A; CLASSE 0,5 - 10VA

Documentazione tecnica

L'ELEH 720 4 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti grazie alla sua classificazione CT6/600 IPRIM 600 A CLASSE 0,5 - 1. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. Con il suo design robusto e funzionale, l'ELEH 720 4 è un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

altezza dell’apertura

50

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

esecuzione

trasformatore di corrente con primario avvolto

corrente nominale primaria In

50 A

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

50

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Strumenti di misura T.A. Iprim 600 A; classe 0,5 - 10VA