Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225765
Cod. Produttore
G225765
Cod. EAN
8012542257653

Informazioni di prodotto

CT PRO XT 60

Documentazione tecnica

Scopri il CT PRO XT 60, un prodotto di alta qualità della rinomata marca ELG. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni eccezionali nel settore elettrico. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per professionisti e appassionati. Con un design innovativo e materiali selezionati, il CT PRO XT 60 si distingue per la sua efficienza e versatilità. Sperimenta il massimo della tecnologia elettrica con questo straordinario prodotto.

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

10 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

20 A

potenza apparente nominale secondaria

2500 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Strumenti di misura T.A. Iprim 60 A; classe 3 - 2VA