Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELG225805
Cod. Produttore
G225805
Cod. EAN
8012542258056

Informazioni di prodotto

Il CT PRO XT 200 offre soluzioni efficienti per la gestione delle correnti elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con strumenti di misura standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Precisione nella trasformazione della corrente
  • Maggiore efficienza energetica
  • Affidabilità nelle misurazioni a corrente alternata

Documentazione tecnica

CT PRO XT 200 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

altezza dell’apertura

18

intensità di corrente nominale secondaria

0.2 A

esecuzione

trasformatore di corrente

corrente nominale primaria In

0.4 A

potenza apparente nominale secondaria

50 VA

collegamento secondario

raccordo a vite

numero di ingressi primari

1

larghezza dell’apertura

18

autenticato

classe di precisione

0.5

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

Strumenti di misura T.A. Iprim 200 A; classe 1 - 3VA