Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1934450000
Cod. Produttore
1934450000
Cod. EAN
4032248590988

Informazioni di prodotto

STR CC 30/60 TRANSPARENT

Documentazione tecnica

STR CC 30/60 è un componente elettrico caratterizzato da un design trasparente che facilita il controllo visivo durante l'installazione e l'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La trasparenza del prodotto permette una facile identificazione e verifica, rendendolo ideale per ambienti dove la sicurezza e la precisione sono fondamentali. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni costanti e un'installazione semplice, rispondendo alle esigenze di professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

colore

Altro

larghezza

60 mm

altezza

30 mm

lunghezza

30 mm

trasparente

Serie

ClipCard

Produttore

Supporto trasparente per cartellini siglatura 30x60 mm per identificazione dispositivi elettrici