Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSSUP2000TW5P
Cod. Produttore
LSSUP2000TW5P
Cod. EAN
4058075436008

Informazioni di prodotto

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED -2000/TW/927-965/5/IP67
Descrizione del produttore: Strisce LED Tunable White con protezione IP67 e 2000 lm/m e un'ottima resa cromatica e durata per applicazioni professionali e industriali. Caratteristiche del prodotto: Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2.700…6.500 K. Unità minima di taglio: 100 mm. Durata (L70 / B50): fino a 50.000 ore a Tc max. ≤ 85°C. Dimmerabile a modulazione di larghezza dell'impulso. Classe di protezione: IP67. Molto resistente agli UV. Resistente alla nebbia salina. Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di opzioni di design grazie alle strisce LED TW lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Montaggio facile grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Aree di applicazione: Adatto per applicazioni interne ed esterne (IP67). Illuminazione di gole. Hotel. Uffici. Illuminazione generale.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

12 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

110 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

3

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

5 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

con copertura protettiva

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

21,6 W

lunghezza delle singole sezioni

100 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

120

Potenza totale

108 W

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1640 lm

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

76 LUMEN_WATT

Numero di corpi luminosi per piede

36

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 6500 K

Serie

LED STRIP SUPERIOR 2000 TW PROTECTED

Produttore

Striscia LED Tunable White 2000 lm/m IP67 resistente UV per interni ed esterni