Prodotti /

Cod. Rexel
A80120009C
Cod. Produttore
0120009C
Cod. EAN
8054378373923

Informazioni di prodotto

STRIP LED 23W/m RGBW IP20 5m
Strip LED da 23 watt per metro con tecnologia RGBW, ideale per soluzioni di illuminazione personalizzate. La striscia lunga 5 metri offre una luce brillante e versatile, adatta ad ambienti interni grazie al grado di protezione IP20. Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità, valorizzando ogni spazio con una gamma di colori vivaci e regolabili. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un design moderno e funzionale. Descrizione del produttore: STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Striscia LED STRIPLine 23W/m RGBW IP20 5 metri illuminazione interna regolabile alta efficienza