Prodotti /

Cod. Rexel
A80120026C-940
Cod. Produttore
0120026C-940
Cod. EAN
8054378225109

Informazioni di prodotto

STRIP PLANFLEX 14W/m 4K IP67 5m
Strip LED Planflex da 14 watt per metro con temperatura di colore 4000 Kelvin, garantisce un'illuminazione uniforme e naturale. Il prodotto è progettato con grado di protezione IP67, che lo rende resistente all'acqua e alla polvere, ideale per installazioni sia interne che esterne. La lunghezza di 5 metri consente una facile applicazione in diversi contesti, offrendo flessibilità e praticità. Questo materiale elettrico è perfetto per soluzioni di illuminazione continue e di alta qualità, assicurando efficienza energetica e durata nel tempo. Descrizione del produttore: GRAPHICLight. Illuminazione decorativa e scenografica. Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. Le strisce LED GRAPHICLight sono perfette per spazi esterni anche in presenza di umidità, grazie alle classi di isolamento IP65 e IP67. GRAPHICLight è disponibile in 2 versioni, per superifici piane con ottica 120° o per superfici curve con ottica 180° (diametro di curvatura 120mm). Installabile a parete e a plafone tramite apposite clip di fissaggio disponibili come accessori. Disponibile in versione con CCT da 3000K e 4000K e indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie GRAPHICLight è controllabile da remoto tramite driver ed radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Striscia LED Planflex 14W/m 4000K IP67 5m illuminazione esterna decorativa resistente