Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSP15009275PG
Cod. Produttore
LSP15009275PG2
Cod. EAN
4058075705999

Informazioni di prodotto

LED STRIP P 1500 P -1500/927/5/IP67
Descrizione del produttore: Strisce LED ad alte prestazioni protette IP67 e 1500 lm/m per applicazioni professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): fino a 50.000 h a Tc max.: 80°C. Flusso luminoso: 1.500 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Classe di protezione: IP67. Resistenza UV (secondo IEC 60068-2-5). Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52). Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione. I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

110 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

4,7 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

con copertura protettiva

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

12 W

lunghezza delle singole sezioni

55,56 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

144

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1345 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

112 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

Serie

LED STRIP P 1500 P

Produttore

Striscia LED flessibile 1500 lm/m IP67 alta resa cromatica per interni ed esterni professionale