Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSVAL14008303
Cod. Produttore
LSVAL140083030P
Cod. EAN
4058075597495

Informazioni di prodotto

Striscia LED flessibile e facile da installare, ideale per soluzioni su misura con elevata protezione IP65.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice senza attrezzi
  • Nastro autoadesivo per fissaggio rapido
  • Moduli flessibili e tagliabili per adattamento preciso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 1400 lm/m ad alta efficienza
  • Adatta ad ambienti umidi per maggiore durata
  • Illuminazione personalizzabile con vari accessori
Strisce LED protette IP65 lunghe 30m con 1400 lm/m per applicazioni semi-professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Flusso luminoso: 1.400 lm/m. Indice di resa cromatica Ra: > 80. Durata (L70/B50): fino a 20.000 h a Tc max.: 75°C. Unità minima di taglio: 100 mm. Disponibile con temperatura di colore: 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Grado di protezione: IP65. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Vantaggi del prodotto: Strisce LED lunghe per soluzioni personalizzate su misura. Ampia libertà di progettazione grazie ai moduli flessibili e separabili. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo sul lato posteriore. Massima flessibilità grazie alla vasta gamma di accessori. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Aree di applicazione: Illuminazione generale per esterni. Illuminazione di gole. Bar, ristoranti, hotel. Interni residenziali. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione.

Serie

LED_STRIP_VALUE_1400_30_meter_reel

Produttore

Striscia LED flessibile 1400 lm/m IP65 30m illuminazione esterni e interni