Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLSP10009405PG
Cod. Produttore
LSP10009405PG2
Cod. EAN
4058075705951

Informazioni di prodotto

LED STRIP P 1000 P -1000/940/5/IP67
Descrizione del produttore: Strisce LED protette ad alte prestazioni con 1000 lm/m per esigenze professionali. Caratteristiche del prodotto: Striscia LED flessibile e tagliabile. Unità di taglio più piccola: 55,56 mm. Durata (L70/B50): 50.000 ore (temperatura Tr = 80 °C). Flusso luminoso: 1.000 lm/m. Ottimo indice di resa cromatica Ra: > 90. Variazione cromatica iniziale: < 3 SDCM. Ampia gamma di temperature del colore: dal bianco caldo alla luce del giorno. Dimmerabile con driver adatti, vedere anche https://www.ledvance.it/servizi-andamp-strumenti/servizi/compatibilita-delle-lampade-led/conformita-dimming/index.jsp. Classe di protezione: IP67. Resistenza UV (secondo IEC 60068-2-5). Resistenza alla nebbia salina (secondo IEC 60068-2-52). Vantaggi del prodotto: Ampia gamma di applicazioni di design grazie a strisce LED lunghe e flessibili. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Facile installazione su molte superfici lisce grazie al nastro autoadesivo. Collegamento semplice grazie ai cavi integrati su entrambi i lati. Idoneo per l'impiego in ambienti umidi grazie all'elevato grado di protezione. Aree di applicazione: Apparecchi di illuminazione per interni. Illuminazione generale per esterni. Industria. Uffici, negozi e sale riunioni. Illuminazione architetturale. Illuminazione decorativa. Apparecchiatura / Accessori: Sono disponibili connettori, profili e diffusori per diverse soluzioni di installazione. I tappi di chiusura devono essere ordinati separatamente.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Struttura

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

10 mm

Tipologia

Nastro

sezione del conduttore

0,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

Angolo del fascio luminoso

110 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Non necessario

autoadesivo

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

numero di poli

2

lunghezza

5000 mm

altezza/profondità

4,7 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP67

con copertura protettiva

minimo raggio di curvatura

30 mm

potenza della lampada per metro

8,6 W

lunghezza delle singole sezioni

55,56 mm

numero di corpi luminosi per ogni metro

144

Potenza totale

43 W

regolazione costante del flusso luminoso

Flusso luminoso al metro

1030 lm

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

LED STRIP P 1000 P

Produttore

Striscia LED flessibile 1000 lm/m IP67 alta resa cromatica per interni ed esterni professionale