› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Strip LED silicone 9,6W 2700K luce calda per illuminazione decorativa e tecnica

Cod. Rexel L162761
Cod. Produttore 62761
Cod. EAN 8056534756113

Informazioni principali

  • Potenza: 9,6W
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Tipo: Strip LED in silicone
  • Efficienza energetica: Alta
  • Resa colore: Fedele
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: SILICONE-F
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

SILICONE-F 1 STRIP 9,6W 2700 KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SILICONE-F 1 STRIP 9,6W 2700 KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Strip LED silicone 9,6W 2700K luce calda per illuminazione decorativa e tecnica