› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

STRIP LED SILICON 14,4W/M 4000K ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA AMBIENTI INTERNI

Cod. Rexel L162403N
Cod. Produttore 62403N
Cod. EAN 8033913032815

Informazioni principali

  • Potenza: 14,4W/m
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: Strip silicon
  • Efficienza: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: DIRIGO
  • Fidelità colori: Elevata
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

DIRIGO STRIP SILICON 14,4W/M 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: DIRIGO STRIP SILICON 14,4W/M 4000KLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
STRIP LED SILICON 14,4W/M 4000K ILLUMINAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA AMBIENTI INTERNI