Prodotti /

Cod. Rexel
A80120026C-930
Cod. Produttore
0120026C-930
Cod. EAN
8054378225093

Informazioni di prodotto

STRIP PLANFLEX 14W/m 3K IP67 5m
Strip planflex da 14 watt per metro con temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica a bassa tensione. Il prodotto è dotato di grado di protezione IP67, che garantisce resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo adatto anche per ambienti esterni o umidi. La lunghezza del prodotto è di 5 metri, offrendo flessibilità e facilità di installazione in diversi contesti. Questa soluzione combina efficienza energetica e robustezza, assicurando una luce calda e uniforme per molteplici utilizzi professionali. Descrizione del produttore: GRAPHICLight. Illuminazione decorativa e scenografica. Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. Le strisce LED GRAPHICLight sono perfette per spazi esterni anche in presenza di umidità, grazie alle classi di isolamento IP65 e IP67. GRAPHICLight è disponibile in 2 versioni, per superifici piane con ottica 120° o per superfici curve con ottica 180° (diametro di curvatura 120mm). Installabile a parete e a plafone tramite apposite clip di fissaggio disponibili come accessori. Disponibile in versione con CCT da 3000K e 4000K e indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie GRAPHICLight è controllabile da remoto tramite driver ed radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

5000 mm

grado di protezione (IP)

IP67

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Strip LED planflex 14W/m 3000K IP67 alta efficienza per illuminazione esterni 5 metri