›

Strip LED INK HI 5MT 63W 3000K CRI90 illuminazione efficiente versatilità ambienti interni

Cod. Rexel L182951W00
Cod. Produttore 82951W00
Cod. EAN 8033913353439

Informazioni principali

  • Potenza: 63W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Lunghezza striscia: 5 metri
  • Serie: INK STRIP HI
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

INK STRIP HI 5MT 63W 3000K CRI90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK STRIP HI 5MT 63W 3000K CRI90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Strip LED INK HI 5MT 63W 3000K CRI90 illuminazione efficiente versatilità ambienti interni