›

Strip LED alta efficienza 2,5m 31W 3000K CRI90 illuminazione tecnica residenziale e commerciale

Cod. Rexel L182950W00
Cod. Produttore 82950W00
Cod. EAN 8033913353422

Informazioni principali

  • Potenza: 31,5W
  • Lunghezza: 2,5 metri
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI 90
  • Serie: INK STRIP HI
  • Efficienza energetica: alta
  • Applicazioni: illuminazione LED
  • Design: integrato elettronica e ottica

Descrizione del prodotto

INK STRIP HI 2,5MT 31W 3000K CRI90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK STRIP HI 2,5MT 31W 3000K CRI90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Strip LED alta efficienza 2,5m 31W 3000K CRI90 illuminazione tecnica residenziale e commerciale