Prodotti /

Cod. Rexel
2ASL180LBN65
Cod. Produttore
SL180LBN65

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 72 W
  • Tensione: 24 V CC
  • Temperatura luce: 4000 K
  • Grado protezione: IP6
  • Consumo energetico: basso
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Serie: 2ASL
Il prodotto 2ASL180LBN65 è un LED strip da 72 watt alimentato a 24 volt CC, caratterizzato da una luce a temperatura di colore di 4000K e grado di protezione IP6. Questo striscia LED offre un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per applicazioni di illuminazione industriale, commerciale o residenziale. La sua alta protezione IP6 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendola adatta anche in ambienti difficili. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre la temperatura di colore di 4000K fornisce una luce neutra, perfetta per creare ambienti luminosi e confortevoli. La struttura robusta e il design compatto permettono un'installazione versatile in diverse configurazioni. La qualità dei materiali e la certificazione IP6 assicurano affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questa strip LED rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per l'illuminazione di spazi esterni e interni, combinando prestazioni elevate con un basso impatto ambientale. Descrizione del produttore: Il prodotto 2ASL180LBN65 è un LED strip da 72 watt alimentato a 24 volt CC, caratterizzato da una luce a temperatura di colore di 4000K e grado di protezione IP6. Questo striscia LED offre un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per applicazioni di illuminazione industriale, commerciale o residenziale. La sua alta protezione IP6 garantisce resistenza a polvere e acqua, rendendola adatta anche in ambienti difficili. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, mentre la temperatura di colore di 4000K fornisce una luce neutra, perfetta per creare ambienti luminosi e confortevoli. La struttura robusta e il design compatto permettono un'installazione versatile in diverse configurazioni. La qualità dei materiali e la certificazione IP6 assicurano affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Questa strip LED rappresenta una soluzione moderna ed efficiente per l'illuminazione di spazi esterni e interni, combinando prestazioni elevate con un basso impatto ambientale.

Produttore

STRIP LED 72 W 24VCC LUCE 4000K IP6

€ 70,88 x 1 pz.
(pz.)