Prodotti /

Cod. Rexel
2ASL180LBN20
Cod. Produttore
SL180LBN20

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 72 W
  • Tensione: 24 V CC
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP2
  • Serie: 2ASL180LBN20
  • Tipo luce: Bianca neutra
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e versatile
Il prodotto 2ASL180LBN20 è una striscia LED da 72 watt alimentata a 24 volt DC, caratterizzata da una luce di tonalità bianca neutra a 4000K e un grado di protezione IP2. Ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale, questa striscia LED offre elevate prestazioni di efficienza energetica e lunga durata. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità anche in ambienti con condizioni di protezione moderate. La tecnologia LED assicura una distribuzione uniforme della luce e un basso consumo energetico, rendendola una soluzione versatile per diversi sistemi di illuminazione. La compatibilità con standard di protezione e la qualità dei materiali utilizzati contribuiscono a un funzionamento sicuro e duraturo. La semplicità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di fissaggio la rendono adatta a molteplici configurazioni di installazione. Questo prodotto rappresenta una scelta efficiente e sostenibile per migliorare l'illuminazione di spazi di lavoro, aree di servizio e ambienti pubblici. Descrizione del produttore: Il prodotto 2ASL180LBN20 è una striscia LED da 72 watt alimentata a 24 volt DC, caratterizzata da una luce di tonalità bianca neutra a 4000K e un grado di protezione IP2. Ideale per applicazioni di illuminazione industriale e commerciale, questa striscia LED offre elevate prestazioni di efficienza energetica e lunga durata. La sua costruzione robusta garantisce affidabilità anche in ambienti con condizioni di protezione moderate. La tecnologia LED assicura una distribuzione uniforme della luce e un basso consumo energetico, rendendola una soluzione versatile per diversi sistemi di illuminazione. La compatibilità con standard di protezione e la qualità dei materiali utilizzati contribuiscono a un funzionamento sicuro e duraturo. La semplicità di installazione e la compatibilità con vari sistemi di fissaggio la rendono adatta a molteplici configurazioni di installazione. Questo prodotto rappresenta una scelta efficiente e sostenibile per migliorare l'illuminazione di spazi di lavoro, aree di servizio e ambienti pubblici.

Produttore

STRIP LED 72 W 24VCC LUCE 4000K IP2

€ 67,50 x 1 pz.
(pz.)