Prodotti /

Cod. Rexel
2ASL180LBC65
Cod. Produttore
SL180LBC65

Informazioni di prodotto

Il prodotto 2ASL180LBC65 offre soluzioni di illuminazione efficienti e affidabili, ideali per installazioni professionali e domestiche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Alta resistenza con grado di protezione IP6, adatto a vari ambienti
  • Alimentazione a 24VCC per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 72W
  • Luce calda a 3000K per atmosfere confortevoli
  • Durata prolungata e affidabilità nel tempo
Il prodotto 2ASL180LBC65 è un LED a strisce da 72 watt con alimentazione a 24VCC, caratterizzato da una luce calda a 3000K e un grado di protezione IP6. Ideale per applicazioni di illuminazione di ambienti interni ed esterni, offre elevate prestazioni energetiche e lunga durata. La sua tecnologia LED assicura efficienza luminosa e affidabilità, mentre il design compatto e resistente permette installazioni flessibili in diversi contesti. La luce uniforme e il colore caldo creano atmosfere accoglienti e confortevoli, rendendolo una soluzione perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità elevata. La robustezza IP6 garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questo prodotto adatto anche a condizioni esterne più impegnative. La qualità dei materiali e l'efficienza luminosa fanno di questa strip LED una scelta affidabile per progetti di illuminazione professionale e domestica. Descrizione del produttore: Il prodotto 2ASL180LBC65 è un LED a strisce da 72 watt con alimentazione a 24VCC, caratterizzato da una luce calda a 3000K e un grado di protezione IP6. Ideale per applicazioni di illuminazione di ambienti interni ed esterni, offre elevate prestazioni energetiche e lunga durata. La sua tecnologia LED assicura efficienza luminosa e affidabilità, mentre il design compatto e resistente permette installazioni flessibili in diversi contesti. La luce uniforme e il colore caldo creano atmosfere accoglienti e confortevoli, rendendolo una soluzione perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità elevata. La robustezza IP6 garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendo questo prodotto adatto anche a condizioni esterne più impegnative. La qualità dei materiali e l'efficienza luminosa fanno di questa strip LED una scelta affidabile per progetti di illuminazione professionale e domestica.

Produttore

STRIP LED 72 W 24VCC LUCE 3000K IP6