Prodotti /

Cod. Rexel
2ASL180LBC20
Cod. Produttore
SL180LBC20

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 72 W
  • Tensione: 24 V CC
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP2
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Efficienza luminosa: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: 2ASL180LBC20
Il prodotto 2ASL180LBC20 è un LED strip da 72 watt e 24 volt con luce calda a 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione interna ed esterna grazie alla sua elevata protezione IP2. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. La sua tecnologia LED permette una distribuzione uniforme della luce, offrendo un'illuminazione calda e accogliente. La struttura robusta e resistente assicura affidabilità in ambienti diversi, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo striscia LED è perfetta per creare atmosfere suggestive, accentuare dettagli architettonici o illuminare ambienti commerciali e residenziali. La compatibilità con sistemi di alimentazione a 24V e le caratteristiche di protezione IP2 la rendono adatta anche per installazioni in condizioni di umidità moderata. La sua efficienza luminosa elevata e il colore caldo contribuiscono a creare ambienti confortevoli e ben illuminati, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto 2ASL180LBC20 è un LED strip da 72 watt e 24 volt con luce calda a 3000K, ideale per applicazioni di illuminazione interna ed esterna grazie alla sua elevata protezione IP2. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce efficienza energetica e lunga durata. La sua tecnologia LED permette una distribuzione uniforme della luce, offrendo un'illuminazione calda e accogliente. La struttura robusta e resistente assicura affidabilità in ambienti diversi, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo striscia LED è perfetta per creare atmosfere suggestive, accentuare dettagli architettonici o illuminare ambienti commerciali e residenziali. La compatibilità con sistemi di alimentazione a 24V e le caratteristiche di protezione IP2 la rendono adatta anche per installazioni in condizioni di umidità moderata. La sua efficienza luminosa elevata e il colore caldo contribuiscono a creare ambienti confortevoli e ben illuminati, rispettando gli standard di qualità e sicurezza richiesti nel settore elettrico.