Prodotti /

Cod. Rexel
A80120000C-930
Cod. Produttore
0120000C-930
Cod. EAN
8054378224713

Informazioni di prodotto

STRIPLine offre soluzioni LED versatili e performanti per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al bi-adesivo integrato e ai profili in alluminio accessoriati
  • Adatta a interni ed esterni con diverse classi di protezione IP20, IP65 e IP67
  • Compatibile con sistemi di controllo remoto per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 5W/m
  • Illuminazione di alta qualità con CRI 90 per colori naturali
  • Possibilità di scegliere la temperatura colore da 2700K a 6500K
STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

Produttore

STRIP LED 5W/M 3000K IP20 5M illuminazione interna efficiente e versatile