Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Proiettori e Apparecchi Portatili da Cantiere /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ625064
Cod. Produttore
BIZ625064

Informazioni di prodotto

  • Potenza luminosa: 1100 lumen
  • Lunghezza: 50 metri
  • Dotazione: spina + 2 driver
  • Uso: interno ed esterno
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: Rubans LED
  • Design: elegante e moderno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Striscia LED da 50 metri con emissione luminosa di 1100 lumen, dotata di LED non sostituibili integrati. Progettata per offrire un'illuminazione continua e uniforme grazie all'elevato numero di corpi luminosi per metro. Include spina e due driver per un'installazione semplice e immediata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata, garantendo prestazioni affidabili in ambienti interni. La struttura flessibile permette un posizionamento versatile, adattandosi a diverse superfici e configurazioni di illuminazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scopri il nostro STRIP LED da 50 metri con una luminosità di 1100 lumen, perfetto per illuminare ampi spazi con efficienza energetica. Questo prodotto è dotato di una spina e due driver, rendendo l'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La versatilità di utilizzo lo rende ideale per ambienti sia interni che esterni, permettendo di creare atmosfere accoglienti e personalizzate. Grazie alla sua lunghezza, è possibile adattarlo facilmente a diverse configurazioni e necessità di illuminazione. Con un design elegante e moderno, il nostro STRIP LED è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione innovativa e funzionale.

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

lunghezza

50000 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

numero di corpi luminosi per ogni metro

180

Potenza totale

12 W

Massima tensione di lavoro

230 ... 230 V

Serie

Rubans LED

Produttore

STRIP LED 50M 1100LM con spina e 2 driver interno/esterno

€ 295,83 x 1 pz.
(pz.)
42 pz.
Q.tà consigliata info