Prodotti /

Cod. Rexel
A80120015C
Cod. Produttore
0120015C
Cod. EAN
8054378373930

Informazioni di prodotto

STRIP LED 23W/M RGBW IP65 5M offre soluzioni di illuminazione versatili e performanti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al bi-adesivo integrato e ai profili in alluminio opzionali
  • Adatta a diverse condizioni ambientali con protezione IP65
  • Compatibile con sistemi di controllo remoto per una gestione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED ad alta efficienza (23W/m)
  • Illuminazione personalizzabile con colori RGBW e temperatura colore regolabile
  • Elevata qualità della luce con CRI pari a 90 per ambienti confortevoli
Strip LED da 23 watt per metro con tecnologia RGBW che permette una vasta gamma di colori e tonalità di luce bianca. Il prodotto è progettato per resistere agli agenti esterni grazie alla protezione IP65, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. La lunghezza totale di 5 metri offre flessibilità per diverse applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. Questa strip LED unisce efficienza energetica e versatilità cromatica, garantendo performance elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: STRIPLine. Strisce LED versatili ed altamente performanti. Strisce LED (strip LED) per illuminare e decorare spazi interni ed esterni con effetti di luce scenografici. Le strisce LED STRIPLine sono adatte all'illuminazione di ambienti interni ed esterni anche in presenza di umidità, grazie alle diverse classi di isolamento disponibili: IP20, IP65 e IP67. La serie STRIPLine è installabile a parete e a plafone tramite i profili in alluminio disponibili come accessori, o a superficie utilizzando il pratico bi-adesivo di cui sono dotate. Disponibile sia in versione White con CCT da 3000K e 4000K, che in versione Tunable White con CCT gestibile da 2700 a 6500K. La qualità illuminotecnica è garantita dall’indice di resa cromatica (CRI) pari a 90. La serie STRIPLine è controllabile da remoto tramite driver e radiocomandi disponibili come accessori.

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

12 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

STRIP LED 23W/m RGBW IP65 5M illuminazione versatile interni ed esterni