›

Strip LED 1MT 12,6W 3000K luce calda per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L183987W00
Cod. Produttore 83987W00
Cod. EAN 8033913451227

Informazioni principali

  • Potenza: 12,6W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: INK STRIP HI
  • Efficienza energetica: alta
  • Resa colore: elevata
  • Applicazioni: versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

INK STRIP HI 1MT 12,6W 3000K DAPPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: INK STRIP HI 1MT 12,6W 3000K DAPPLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Strip LED 1MT 12,6W 3000K luce calda per illuminazione efficiente e versatile